FRESA DESBASTAR CORTA DIN 844 & HSSE-PM FIRE NR F 10 MM

Fresa frontal corta HSS HSSE-PM FIRE NR f

Ver información técnica
Referencias
Gühring:3660 10.000
Rubix:799285773000
fabricante:9036600100000
EAN:4031093385121
brand logo

Detalles de producto : FRESA DESBASTAR CORTA DIN 844 & HSSE-PM FIRE NR F 10 MM


Fresas de desbastar

Características: Adecuada para taladrar hasta Ø 25 mm.

HSS-E PM destaca por su gran resistencia (bordes más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor duración de corte.
Adecuada en condiciones de corte inestables.

Aplicación: Especialmente adecuada para desbastar aceros de hasta 1000 N/ mm².

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,59 Sin IVA
/ unidad
80,57 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días