FRESA DESBASTE CORTE CENTRO HSS C08 D.18 MM 4Z TIALN M. WELDON

HSS Co8% Fresa ranurada, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:867542
Rubix:799195222000
EAN:3660338215179
867542
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro18 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FRESA DESBASTE CORTE CENTRO HSS C08 D.18 MM 4Z TIALN M. WELDON


Fresa ranurada HSS Co8%, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN DIN 844 N.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro18 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola16 mm
Número de dientes4
Longitud de corte32 mm
Longitud total92 mm
Corte central
Material de cortehss-co
Material de mecanizadoacero, aluminio, cobre, bronce, latón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,94 Sin IVA
/ unidad
70,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días