FRESA FRONTAL 16,00 MM LARGA MDI ALTIN+ Z6 45 VASTAGO HB

Fresa frontal, larga MDI AlTiN+ Z6 45 grados vastago HB

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:23491600, 9194791600
Rubix:799280858000
fabricante:4317784742108
EAN:4317784742108
brand logo

Detalles de producto : FRESA FRONTAL 16,00 MM LARGA MDI ALTIN+ Z6 45 VASTAGO HB


Fresa frontal de metal duro integral

Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.

Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, rebordeado y alisado de precisión. La espiral de 45° permite obtener un corte suave y superficial, lográndose así una gran calidad de superficie. Evita la formación de rebabas en los cantos de corte. Herramienta universal
Milling cutter long SC AlTiN+ T6 45deg. shank HB 16mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,11 Sin IVA
/ unidad
87,25 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días