FRESA CARBURO LARGA D.03 MM 4Z M. CILINDRICO <<DESCATALOGADO>>
Fresa de metal duro
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:862717
Rubix:799025952000
EAN:3660338173752

Documentos
Detalles de producto : FRESA CARBURO LARGA D.03 MM 4Z M. CILINDRICO <<DESCATALOGADO>>
Fresa larga de metal duro de 4 dientes con mango cilíndrico
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 6 mm |
| Longitud total | 50 mm |
| Corte central | no |
| Material de corte | carburo |
| Tipo | fresa de metal duro - serie larga - 4 cortes - vástago cilíndrico |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | aceros / metales no ferrosos / aceros inoxidables / fundición |
| Longitud, capacidad | 6 mm |
| Ángulo de corte | 30 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,63 € Sin IVA
/ unidad
14,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días