FRESA METAL DURO HELICE ALT. D.16 MM 4Z CUPP M. CILINDRICO

FRESA METAL DURO HELICE ALTERNA 4Z WELDON

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:862847
GISS Cutline:893172
Rubix:799194117000
EAN:3660338456695
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro16 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO HELICE ALT. D.16 MM 4Z CUPP M. CILINDRICO


Fresa de metal duro integral - 4 cortes
Hélice variable 39/42° para aplicaciones eficientes de desbaste y semiacabado
Mango weldon DIN 6535HB - Recubrimiento
CUPP de corte central - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de material Hélice

variable para aumentar la polivalencia y el rendimiento - Pocas vibraciones para aumentar la vida útil de la herramienta y el aspecto de acabado - Altos parámetros de corte posibles para operaciones de desbaste
Muy adecuado para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
FRESA METAL DURO HELICE ALTERNA 4Z 16 MM CUPP MANGO WELDON

Cualidades

Cuello rectificado libre para una gran longitud utilizable

Aplicaciones

Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro16 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola16 mm
Número de dientes4
Longitud de corte32 mm
Longitud total92 mm
Corte centralsí
Material de cortecarburo
Revestimientocopp, multimaterial
Tipohélice variable
Ángulo de hélice39 °
Material de mecanizadoacero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro
95,52 € Sin IVA
/ unidad
115,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días