FRESA DESBASTE CORTE CENTRO HSS C08 D.12 MM 4Z TIALN M. WELDON
HSS Co8% Fresa ranurada, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:701698
GISS Cutline:867539
Rubix:799195225000
EAN:3660338215148

Documentos
Detalles de producto : FRESA DESBASTE CORTE CENTRO HSS C08 D.12 MM 4Z TIALN M. WELDON
Fresa ranurada HSS Co8%, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN DIN 844 N.
End mill HSS-Co8 4 flutes D. 12.0 mm TIALN
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 12 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 26 mm |
| Longitud total | 83 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | hss-co |
| Material de mecanizado | acero, aluminio, cobre, bronce, latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,00 € Sin IVA
/ unidad
47,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días