FRESA METAL DURO D.08 MM 3Z CUPP M. WELDON

FRESA METAL DURO 3Z WELDON

Ver información técnica
Referencias
GISS Cutline:893251
Rubix:799194053000
EAN:3660338457425
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro8 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO D.08 MM 3Z CUPP M. WELDON


Fresa de metal duro integral - 3 cortes - Ángulo de hélice de 30°
Mango weldon DIN 6535HB - Recubrimiento
CUPP de corte central - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y aspereza para una amplia variedad de aplicaciones de materiales

Muy adecuada para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Para operaciones de acabado y desbaste ligero
FRESA METAL DURO 3Z 8 MM CUPP MANGO WELDON

Cualidades

Estabilidad del filo de corte optimizada

Aplicaciones

Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro8 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola8 mm
Número de dientes3
Longitud de corte20 mm
Longitud total60 mm
Corte central
Material de cortecarburo
Revestimientocopp, multimaterial
Tipoestándar
Ángulo de hélice30 °
Material de mecanizadoacero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,26 Sin IVA
/ unidad
32,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días