FRESA HSS CO8 D.10 MM 4Z TIALN M. WELDON

HSS Co8% Fresa ranurada, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:701496
GISS Cutline:867520
Rubix:799026118000
EAN:3660338214974
867520
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro10 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.10 MM 4Z TIALN M. WELDON


Fresa ranurada HSS Co8%, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN DIN 844 N.
End mill HSS-Co8 4Z D.10,0 mm TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro10 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola10 mm
Número de dientes4
Longitud de corte22 mm
Longitud total72 mm
Material de cortehss
21,98 € Sin IVA
/ unidad
26,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días