BROCA METAL DURO D.02,0 MM 90 GRADOS

Multicorte - herramienta multifunción - metal duro integral - 90°

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:863092
Rubix:799195184000
EAN:3660338177101
863092
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro2 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola3 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA METAL DURO D.02,0 MM 90 GRADOS


Multicorte - herramienta multifunción - metal duro integral - 90°
Multifunction tool VHM 90 degree D.2,0 mm uncoated
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro2 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola3 mm
Número de dientes2
Longitud de corte3 mm
Longitud total39 mm
Material de cortecarburo
Material de mecanizadoacero, aluminio, cobre, bronce, latón
37,76 € Sin IVA
/ unidad
45,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días