FRESA METAL DURO CORTA SEMIESFERICA D.20 MM 2Z OZMA M. CILINDRICO
Fresa semiesférica corta de metal duro - 2 canales mango cilíndrico - ozma
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:862983
Rubix:799195201000
EAN:3660338176166


Resumen técnico
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA METAL DURO CORTA SEMIESFERICA D.20 MM 2Z OZMA M. CILINDRICO
Fresa semiesférica corta de metal duro - 2 canales mango cilíndrico - ozma
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 20 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 20 mm |
| Longitud total | 82 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | ozma |
| Tipo | uni 2z |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero / metales no ferrosos / acero inoxidable / hierro fundido |
| Longitud, capacidad | 20 mm |
| Ángulo de corte | 30 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,82 € Sin IVA
/ unidad
108,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días