ALICATE CORTE DIAGONAL 200 MM M/PVC

192A.G - Alicates de corte diagonal - Alto rendimiento

Ver información técnica
Referencias
Facom:192A.20G
Rubix:798745768000
EAN:3662424076640
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntadiagonal
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE CORTE DIAGONAL 200 MM M/PVC


- 192A.16G: 2.0mm 210 kg/mm² - 192A.18G: 2.2mm 205 kg/mm² - 192A.20G: 2.5mm 200 kg/mm²
ALICATE DE CORTE DIAG 200MM

Cualidades

•High Mechanical advantage due to off-set rivet and cutting edge geometry reducing effort
New head design to increase durability and cutting capacity

Información técnica


Atributos
Forma de la puntadiagonal
Longitud200 mm
Capacidad de corte2.5 mm
Tipodiagonal cutter
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días