67 01 200 ALICATES DE CORTE FR ONTAL DE TIPO EXTRA FUERTE
Alicates de corte frontal de fuerza Knipex mangos de plástico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Knipex:67 01 200
Rubix:798257256000
EAN:4003773040637




Documentos
Detalles de producto : 67 01 200 ALICATES DE CORTE FR ONTAL DE TIPO EXTRA FUERTE
Alicate de fuerza de corte frontal
Características: DIN ISO 5748. De acero de alto rendimiento de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido, cabeza pulida. Alto rendimiento de corte con escaso esfuerzo gracias al ajuste óptimo del ángulo de corte y de la relación de transferencia. Filos templados adicionalmente por inducción (64 HRC). Mangos recubiertos con plástico.
Aplicación: Para cortar alambre duro y blando. Adecuado también para torcer y cortar alambre de empalme.
Características: DIN ISO 5748. De acero de alto rendimiento de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido, cabeza pulida. Alto rendimiento de corte con escaso esfuerzo gracias al ajuste óptimo del ángulo de corte y de la relación de transferencia. Filos templados adicionalmente por inducción (64 HRC). Mangos recubiertos con plástico.
Aplicación: Para cortar alambre duro y blando. Adecuado también para torcer y cortar alambre de empalme.
Con filos para cortar alambre blando y duro, así como cuerda de piano. Alta capacidad de corte con poco esfuerzo de mano debido a la óptima coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 233x85x52 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | plano |
| Longitud | 200 mm |
| Peso | 318 g |
| Capacidad de corte | 3.8 mm |
| Tipo | cutting pliers |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,53 € Sin IVA
/ unidad
62,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días