CORTAALAMBRES PRECISION 7902 120 MM

Fresa de precisión 125mm no.7902 ESD

Ver información técnica
Referencias
Knipex:79 02 120
Rubix:799299979000
EAN:4003773061403
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntacorte lateral
Longitud120 mm
Peso57 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CORTAALAMBRES PRECISION 7902 120 MM


Cortaalambres de precisión para electrónica

Características: DIN ISO 9654. De acero para rodamientos al cromo, forjado. Cabeza pulida antirreflectante, con articulación atornillada para máxima precisión y funcionamiento sin juego de los alicates, así como muelle doble sin fricción, para abrirlos de forma uniforme. Las superficies articuladas están rectificadas con precisión garantizando así un movimiento sin fricción en todo el margen de apertura. Con filos de corte rectificados finamente y templados adicionalmente por inducción (64 HRC). Mangos con fundas ergonómicas de plástico de varios componentes con forma especial para poderlos empuñar de forma segura, y trabajar sin fatiga y con tacto total.

Aplicación: Cortaalambres de precisión para electrónica para las máximas exigencias en cuestión de precisión en los trabajos de corte de precisión en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
mini-cabeza El surtido para las mayores exigencias en cuanto a rendimiento y resultados. Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados p. ej. en electrónica y mecánica de precisión. Filos de rectificación precisa, cortantes y ligeramente biselados para cortes exactos en componentes electrónicos sensibles. También sin bisel para cortar al ras. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate. Preciso acabado en la superficie de unión, para favorecer un movimiento bajo en fricción en el área de apertura. Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme. Pulido no reflectante. Peso reducido. Mangos ergonómicos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor. Azul/gris. Cabeza redonda, con bisel muy pequeño. Acero al cromo para rodamientos de bolas, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)185x60x17 mm
Forma de la puntacorte lateral
Longitud120 mm
Peso57 g
Longitud del pitorro6.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,02 Sin IVA
/ unidad
90,77 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días