Referencias
Bahco:2100PD-150
Rubix:798212202000
EAN:7314150205691

Detalles de producto : 2100 PD-150
Cualidades
•Mangos recubiertos de PVC
Cuchillas de corte totalmente a ras sin biselado, diseñadas para cortar suavemente todo tipo de piezas plásticas
Para plástico y otros materiales blandos
Capacidad máxima de corte: Cu 1. 8 mm y material plástico PA (nylon) 3 mm
Acero al carbono
Acabado fosfatado, tratado anticorrosión
Cuchillas de corte totalmente a ras sin biselado, diseñadas para cortar suavemente todo tipo de piezas plásticas
Para plástico y otros materiales blandos
Capacidad máxima de corte: Cu 1. 8 mm y material plástico PA (nylon) 3 mm
Acero al carbono
Acabado fosfatado, tratado anticorrosión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 165 g |
|---|---|
| Forma de la punta | corte lateral |
| Longitud | 150 mm |
| Peso | 135 g |
| Longitud del pitorro | 20 mm |
| Capacidad de corte | 1.8 mm |
| Tipo | alicate de corte |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,14 € Sin IVA
/ unidad
34,05 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
