391A.16G

391A.G - Alicates de corte - Modelo electricista

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:391A.16G
Rubix:798745806000
EAN:3662424076664
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntadiagonal
Longitud165 mm
Peso160 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 391A.16G


- 391A.14G : 1.4mm 225 kg/mm². - 391A.16G : 1.6mm 220 kg/mm².
ALICATE CORTE DIAG. PUNTA FINA 160MM

Cualidades

•New head design to increase durability and cutting capacity
Snipe nose for confined space (electrical cabinets, wiring)
High Mechanical advantage due to off-set rivet and cutting edge geometry reducing effort
Mono-Material ergonomic grips maintaining accessibility benefits of classic dip grips, resistant to workshop chemical agents

Información técnica


Atributos
Forma de la puntadiagonal
Longitud165 mm
Peso160 g
Longitud del pitorro21 mm
Capacidad de corte1.6 mm
Tipocortadora diagonal
27,57 € Sin IVA
/ unidad
33,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días