70 06 125

Cortaalambres VDE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Knipex:70 06 125
Rubix:798217306000
EAN:4003773018124
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntadiagonal
Longitud125 mm
Peso121 g
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 70 06 125


Cortaalambres VDE

Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC). Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.

De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte. Mangos con, de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada.
El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos. Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambre blando y duro. Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 62 HRC. Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)135x55x18 mm
Forma de la puntadiagonal
Longitud125 mm
Peso121 g
Capacidad de corte2.3 mm
Tipodiagonal cutter
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,07 Sin IVA
/ unidad
48,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días