416.PMT ALICATES ELECTRONICOS

Alicates de corte Micro-Tech® «puntiagudos bocas afiladas»: maniobrabilidad

Ver información técnica

Referencias

Facom:416.PMT
Rubix:798529756000
EAN:3148511755129
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntapuntiagudo
Longitud110 mm
Peso60 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 416.PMT ALICATES ELECTRONICOS


• Estos alicates superan todos los obstáculos del circuito impreso y facilitan la visibilidad. Peso: 60 g.
ALICATE AFILADO CORTE RASO MT

Cualidades

This clamp passes all the obstacles of the printed circuit and gives a better visibility.

Información técnica


Atributos
Peso neto71 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)155x65x15 mm
Peso con embalaje71 g
Forma de la puntapuntiagudo
Longitud110 mm
Peso60 g
Longitud del pitorro10.5 mm
Capacidad de corte0.8 mm
70,02 € Sin IVA
/ unidad
84,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días