Referencias
Izar cutting tools sal:43724
Rubix:798498931000

Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 11 mm |
| Profundidad de corte | 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA CIL.HSS 4 LABIOS DE 11 REF.4401
Aplicaciones
Acabado
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 11 mm |
| Profundidad de corte | 22 mm |
| Material de mecanizado | construcción/acero al carbono |
| Tipo de fijación | weldon |
| Diámetro de fijación | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,74 € Sin IVA
/ unidad
20,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días