Referencias
Beta Tools:451 37
Rubix:798160438000
fabricante:004510037
EAN:8014230173719




Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 37 mm |
| Profundidad de corte | 24 mm |
Documentos
Detalles de producto : 451 37-FRESAS DE TAZA HSS RECTIFICADAS
Fresas de taza de acero HSS completamente rectificadas
Cualidades
Fresas de copa en acero HSS totalmente rectificadas
Aplicaciones
Herramientas para taladrar y roscar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 77x56x56 mm |
|---|---|
| Peso neto | 160 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 37 mm |
| Profundidad de corte | 24 mm |
| Material de mecanizado | para la perforación de metales y plásticos |
| Tipo de fijación | para electricistas, mantenedores y para uso industrial |
| Revestimiento | totalmente rectificadas |
| Diámetro de fijación | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,85 € Sin IVA
/ unidad
62,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días