Referencias
Izar cutting tools sal:43697
Rubix:798498925000

Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 3 mm |
| Profundidad de corte | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA CIL.HSS 4 LABIOS DE 3 REF.4401
Aplicaciones
Acabado
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 3 mm |
| Profundidad de corte | 8 mm |
| Material de mecanizado | acero de construcción/acero al carbono |
| Tipo de fijación | weldon |
| Diámetro de fijación | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,74 € Sin IVA
/ unidad
10,58 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h