BROCA TREPANADORA CORTA HKK-PLUS HM VASTAGO WELDON 36-30 MM

Broca trepanadora 30 mm corta HKK-PLUS HM vastago Weldon

Ver información técnica

Referencias

BDS Maschinen:HKK-P 036
Rubix:799290164000
fabricante:HKK-P 036
brand logo

Detalles de producto : BROCA TREPANADORA CORTA HKK-PLUS HM VASTAGO WELDON 36-30 MM


Broca sacanúcleos

Características: con vástago Weldon Ø 19 mm, perforación interior 6,35 mm.

Aplicación: se puede usar en taladradoras de columna y taladradoras con base magnética con alojamiento de cono Morse. La broca sacanúcleos arranca virutas sólo de un fino anillo de material. El núcleo del agujero taladrado remanente se expulsa a través de una espiga de guía por medio de la eyección por fuerza del resorte. Las virutas se evacuan rápidamente hacia arriba y, así, se minimiza el riesgo de rotura. Incluso el taladrado de diámetros grandes requieren relativamente poca energía. En comparación con la broca helicoidal, la broca sacanúcleos arranca virutas únicamente de una pequeña parte de la superficie total, lo que se traduce en un gran ahorro en términos de fuerza y tiempo.

Información técnica


Atributos
61,64 € Sin IVA
/ unidad
74,58 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días