Referencias
Beta Tools:450 64
Rubix:798165150000
fabricante:004500064
EAN:8014230091006


Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 64 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
Documentos
Detalles de producto : 450 64-SIERRAS DE CORONA HSS BIMETAL
Sierras de corona de acero HSS Bimetal
Cualidades
Sierras de corona en acero HSS-Co 8%
Aplicaciones
Herramientas para perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 76x76x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 180 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 64 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
| Material de mecanizado | para la perforación de metales, madera, plástico y resinas sintéticas |
| Tipo de fijación | para electricistas, mantenedores y para uso industrial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,15 € Sin IVA
/ unidad
40,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días