Referencias
Beta Tools:452 17
Rubix:798160687000
fabricante:004520017
EAN:8014230173924




Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Profundidad de corte | 28 mm |
Documentos
Detalles de producto : 452 17-FRESAS C/ELEMENTOS DE METAL DURO
Fresas de taza con elementos de metal duro
Cualidades
Fresas de copa con insertos de metal duro
Aplicaciones
Herramientas para taladrar y roscar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x70x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 111 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 17 mm |
| Profundidad de corte | 28 mm |
| Material de mecanizado | para perforar chapas de acero inox y aceros tratados |
| Tipo de fijación | para electricistas, mantenedores y para uso industrial |
| Diámetro de fijación | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,28 € Sin IVA
/ unidad
124,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días