FRESA FRONTAL 16,00 MM EXTRALARGA MDI ALTIN+ Z6 45 VASTAGO HB
Fresa frontal, larga MDI AlTiN+ Z6 45grados vastago HB
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:23501600, 9194991600
Rubix:799280853000
fabricante:9194991600
EAN:4317784742092
Detalles de producto : FRESA FRONTAL 16,00 MM EXTRALARGA MDI ALTIN+ Z6 45 VASTAGO HB
Fresa frontal de metal duro integral
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, rebordeado y alisado de precisión. La espiral de 45° permite obtener un corte suave y superficial, lográndose así una gran calidad de superficie. Evita la formación de rebabas en los cantos de corte. Herramienta universal
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, rebordeado y alisado de precisión. La espiral de 45° permite obtener un corte suave y superficial, lográndose así una gran calidad de superficie. Evita la formación de rebabas en los cantos de corte. Herramienta universal
Milling cutter long SC AlTiN+ T6 45deg. shank HB 16.0mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,75 € Sin IVA
/ unidad
146,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días