CDUJB6-20DM

Free Mount cylinder

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUJB6-20DM
Rubix:799253576000
fabricante:CDUJB6-20DM
EAN:3618035784870
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUJB6-20DM


•Cilindro miniatura de montaje libre
  • Cilindro compacto que ahorra espacio
  • Disponible en diámetros de 4mm a 10mm

    Clean Series: Sin Clean Series
    Imán: D (Imán incorporado)
    Dirección de montaje: B (Montaje lateral)
    Diámetro: 6
    Carrera: 20mm
    Acción: D (Doble efecto)
    Rosca del extremo del vástago: M (Rosca macho en extremo del vástago)
    Auto Switch: Sin conmutador
    Cable de conexión o conector preconectado: 0.5m (O ninguno en caso de no disponer de conmutador)
    Número: 2 unidades (O ninguno en caso de no disponer de conmutador)
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro6 mm
    Carrera de cilindro20 mm
    Tipocilindro miniatura de montaje libre
    34,68 € Sin IVA
    / unidad
    41,96 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días