Referencias
Festo:DSBF-C-80-25-PPSA-N3-R
Rubix:799267156000
fabricante:1781061
EAN:4052568247867

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-80-25-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-80-25-PPSA-N3-R Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=PPS : Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3035 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,83 € Sin IVA
/ unidad
370,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días