DSBF-C-50-80-PPVA-N3-R

Cilindro estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-50-80-PPVA-N3-R
Rubix:798956564000
fabricante:1775261
EAN:4052568247034
DSBF-C-50-80-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Tipodsbf cilindro estándar
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-50-80-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-50-80-PPVA-N3-R Carrera=80 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-50-80-PPVA-N3-R 1775261

Información técnica


Atributos
Peso neto1721,8 g
Tipodsbf cilindro estándar
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro80 mm
205,99 Sin IVA
/ unidad
249,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días