Referencias
Festo:DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R
Rubix:798896814000
fabricante:1778840
EAN:4052568247423

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R Course=160 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPS : Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R 1778840
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 983,6 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,83 € Sin IVA
/ unidad
192,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días