DSBF-C-125-160-PPSA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-125-160-PPSA-N3-R
Rubix:799265929000
fabricante:1792959
EAN:4052568248406
DSBF-C-125-160-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-125-160-PPSA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-125-160-PPSA-N3-R Carrera=160 mm, Diámetro del pistón=125 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto11835 g
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
747,14 € Sin IVA
/ unidad
904,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días