AEVC-16-25-A-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-16-25-A-P
Rubix:798191796000
fabricante:188107
EAN:4052568076955
AEVC-16-25-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-16-25-A-P


Cilindro de carrera corta AEVC-16-25-A-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=5 N, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto80,75 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de carrera corta aevc
57,40 € Sin IVA
/ unidad
69,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días