Detalles de producto : 16765 FOODLUBE HT 240 20L
Lubricante de cadenas de larga duración, alta temperatura y grado alimentario.
Lubricante no tóxico y resistente al agua adecuado para todo tipo de cadenas y transportadores de alta temperatura que operen en entornos alimentarios, farmacéuticos y otros entornos limpios.
Cualidades
Excelente resistencia a altas temperaturas de hasta +240 ºC. Las buenas propiedades de penetración y transporte de carga aseguran la lubricación en el interior y la protección de rodillos, eslabones, pasadores, etc. Altamente adhesivo, proporciona una excelente resistencia al lavado con agua y protección contra la corrosión. Baja tasa de evaporación que resulta en una larga vida húmeda a altas temperaturas para una máxima economía de lubricante. Baja formación de residuos que garantiza un funcionamiento limpio durante intervalos de servicio prolongados. Registrado NSF H1. Certificación ISO 21469. Certificación HALAL.
Aplicaciones
Cadenas de hornos hasta 240C