FLEXOMETRO POWERLOCK 3MX12,7MM CAJA METALICA

Flexómetro Powerlock Classic 3m x 12,7mm -Caja metálica

Ver información técnica
Referencias
Stanley:1-33-218
Rubix:799227117000
EAN:3253561332180
brand logo
Resumen técnico
Cajametal
Longitud3 m
Anchura12.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FLEXOMETRO POWERLOCK 3MX12,7MM CAJA METALICA


Cinta métrica de bolsillo con carcasa metálica, STANLEY

Características: cinta de fleje de acero curvado, recubierta de Mylar, pintada de amarillo, con una rotulación en 2 colores claramente legible, opcionalmente en carcasa de plástico cromada o de metal. Resistente a la corrosión, a los arañazos y a los productos químicos. Con retroceso de cinta automático, dispositivo de bloqueo y grapa de cinturón de quita y pon. Precisión de medición conforme a la clase de Precisión II de la CE.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)25x57x59 mm
Peso con embalaje140 g
Cajametal
Longitud3 m
Anchura12.7 mm
Tipotape measure
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días