Referencias
Milwaukee:4932471627
Rubix:799044470000
EAN:4058546295264
Detalles de producto : FLEXOMETRO STUD GEN2 8 MAGNETICO 8MT X 33MM
La tecnología de cuchilla EXO 360™ proporciona una larga duración, resistencia al desgarro y al desgaste.
El imán fuerte al principio de la cinta permite engancharse fácilmente a superficies planas y tubos redondos.
Potencia de hasta 4 m - mayor potencia para una mayor eficacia y un mayor alcance.
Recubrimiento antidesgarro - refuerza los primeros 15 cm de la cuchilla.
El imán fuerte al principio de la cinta permite engancharse fácilmente a superficies planas y tubos redondos.
Potencia de hasta 4 m - mayor potencia para una mayor eficacia y un mayor alcance.
Recubrimiento antidesgarro - refuerza los primeros 15 cm de la cuchilla.
Información técnica
Atributos
| Caja | abs |
|---|---|
| Longitud | 8 m |
| Anchura | 33 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,20 € Sin IVA
/ unidad
34,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

