Referencias
Beta Tools:1691BM/5
Rubix:798623294000
fabricante:016910205
EAN:8014230810164



Documentos
Detalles de producto : 1691BM/5-CINTAS METRICAS BM 5M
Cintas métricas carcasa bimaterial en ABS antichoque cinta de acero clase de precisión II
Cintas métricas carcasa bimaterial en ABS antichoque cinta de acero clase de precisión II
Aplicaciones
Medición
Información técnica
Atributos
| Caja | bi material |
|---|---|
| Longitud | 5 m |
| Anchura | 25 mm |
| Tipo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,41 € Sin IVA
/ unidad
19,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
