CINTA METRICA DE BOLSILLO TWOCOMP M 10MX25 MM
Cinta métrica de bolsillo twoCOMP M
Ver información técnicaReferencias
BMI:472041021 M
Rubix:799290143000
fabricante:472041021 M
EAN:4007368106906
Detalles de producto : CINTA METRICA DE BOLSILLO TWOCOMP M 10MX25 MM
Cinta métrica de bolsillo twoCOMP M
Características: carcasa de plástico ABS a prueba de golpes con componentes blandos, graduación impresa, de fleje de acero elástico templado y curvado, con graduación dúplex en mm. Retroceso de cinta automático con tecla de parada y clip de cinturón. Precisión de medición conforme a la clase de Precisión II de la CE.
Características: carcasa de plástico ABS a prueba de golpes con componentes blandos, graduación impresa, de fleje de acero elástico templado y curvado, con graduación dúplex en mm. Retroceso de cinta automático con tecla de parada y clip de cinturón. Precisión de medición conforme a la clase de Precisión II de la CE.
Tape measure twoCOMP M 10mx25mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,04 € Sin IVA
/ unidad
41,19 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días