Referencias
Milwaukee:4932471815
Rubix:798949762000
EAN:4058546297145




Documentos
Detalles de producto : FLEXOMETRO WIDE BLADE 5M X 33MM
4m de extendido para que llegues a donde quieras
Los primeros 15cm de la cinta están reforzados
Cinta con escala en ambas caras
Carcasas con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia
Finger Stop patentado: para poder controlar la cinta fácilmente y evitar que la cinta golpee al recogerla
Clip tipo alambre de cinturón mejorado para no dañar la ropa
Cinta protegida con nailon
Carcasa con orificio para correa
Los primeros 15cm de la cinta están reforzados
Cinta con escala en ambas caras
Carcasas con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia
Finger Stop patentado: para poder controlar la cinta fácilmente y evitar que la cinta golpee al recogerla
Clip tipo alambre de cinturón mejorado para no dañar la ropa
Cinta protegida con nailon
Carcasa con orificio para correa
Cualidades
•Up to 4 m standout - higher standout for higher efficiency and higher reach
Patented finger stop - protects fingers from blade retraction
Anti-tear coating - reinforces the first 15 cm of the blade
Wire form belt clip - reduces pocket tearing
2 sided blade printing - increases the readability
Nylon bond blade protection - reduces tape tear
Impact resistant 5 points - reinforces the frame and makes it more durable
Tool lanyard hole - Ready for quick and easy tethering
Patented finger stop - protects fingers from blade retraction
Anti-tear coating - reinforces the first 15 cm of the blade
Wire form belt clip - reduces pocket tearing
2 sided blade printing - increases the readability
Nylon bond blade protection - reduces tape tear
Impact resistant 5 points - reinforces the frame and makes it more durable
Tool lanyard hole - Ready for quick and easy tethering
Información técnica
Atributos
| Caja | abs |
|---|---|
| Longitud | 5 m |
| Anchura | 33 mm |
| Tipo | measuring tape |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,80 € Sin IVA
/ unidad
23,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
