Referencias
Festo:MS9-LFM-G-AUM-DA
Rubix:798204015000
fabricante:564048
EAN:4052568211301

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | ohne '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS9-LFM-G-AUM-DA
Filtro ultrafino MS9-LFM-G-AUM-DA Filtro 0,01 µm, cuba metálica, purga de condensados manual, con visualización de la presión diferencial, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=0,01 µm, Purgador de condensados=manual giratorio
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | ohne '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | die-cast aluminium, pa, borosilicate fiber, aluminium wrought alloy, pa, nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,89 € Sin IVA
/ unidad
480,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días