AF40-F03-A 00983885

Filtro de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AF40-F03-A
Rubix:798589314000
fabricante:AF40-F03-A
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AF40-F03-A 00983885


Filtro de aire de estilo modular
Índice de filtración nominal 5 &#181m
Caudal máximo de hasta 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Tamaño de conexión de M5 a 1
Fácil sustitución y menor espacio de mantenimiento necesario
Opción de drenaje automático tipo flotador.
AF10-60-A, Nuevo tipo modular, Filtro de aire

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)74x165x70 mm
Peso neto430 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro5 µm
Tipofiltr powietrza
Materialdie-cast aluminium
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
35,25 Sin IVA
/ unidad
42,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días