Referencias
SMC:AMF150C-F02
Rubix:798138945000
fabricante:AMF150C-F02
EAN:3618035578325

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : AMF150C-F02
Filtro eliminador de olores
Capacidad nominal de filtración 0,01 µm
Desodoriza el olor a aceite
Caudal nominal de 200 a 12000 l/min (ANR)
Tamaño de conexión 1/8 a 2.
Capacidad nominal de filtración 0,01 µm
Desodoriza el olor a aceite
Caudal nominal de 200 a 12000 l/min (ANR)
Tamaño de conexión 1/8 a 2.
-Filtro de eliminación de olores
-Capacidad nominal de filtración de 0,01 µm
-Desodoriza el olor a aceite
-Caudal nominal de 200 a 12000 l/min (ANR)
-Tamaño de la conexión de 1/8 a 2.
Tamaño del cuerpo (Salida del compresor aplicable): 150C (2.2kw)
Rosca: F (G)
Tamaño de la conexión: 02 (1/4)
Accesorio: Ninguno
Material de goma: Estándar
Presión del aire: Estándar
Dirección de ENTRADA-SALIDA: Estándar
Lavado Desengrasante: Ninguno
-Capacidad nominal de filtración de 0,01 µm
-Desodoriza el olor a aceite
-Caudal nominal de 200 a 12000 l/min (ANR)
-Tamaño de la conexión de 1/8 a 2.
Tamaño del cuerpo (Salida del compresor aplicable): 150C (2.2kw)
Rosca: F (G)
Tamaño de la conexión: 02 (1/4)
Accesorio: Ninguno
Material de goma: Estándar
Presión del aire: Estándar
Dirección de ENTRADA-SALIDA: Estándar
Lavado Desengrasante: Ninguno
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 71x83x63 mm |
|---|---|
| Peso neto | 474 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tipo | geruchsbeseitigungsfilter |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 200 l/min |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,68 € Sin IVA
/ unidad
74,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días