Referencias
SMC:AFM20-F01C-D
Rubix:799245488000
fabricante:02121432

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.3 µm |
Documentos
Detalles de producto : AFM20-F01C-D
Separador de gotas de tipo modular
Cumple con la norma ISO 8573-1:2010
Índice de filtración nominal 0,3 µm
Caudal máximo hasta 1100 l/min (ANR, 0,7MPa).
Cumple con la norma ISO 8573-1:2010
Índice de filtración nominal 0,3 µm
Caudal máximo hasta 1100 l/min (ANR, 0,7MPa).
Cualidades
-Separador de gotas
Se puede utilizar en un diseño modular más compacto
La cubeta se puede acoplar y desacoplar con una sola mano
Estructura a prueba de giros en estado presurizado para la extracción de la cubeta
Grifo de vaciado estándar para el vaciado con un solo toque
Diseño rentable y de aspecto limpio
Se puede utilizar en un diseño modular más compacto
La cubeta se puede acoplar y desacoplar con una sola mano
Estructura a prueba de giros en estado presurizado para la extracción de la cubeta
Grifo de vaciado estándar para el vaciado con un solo toque
Diseño rentable y de aspecto limpio
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.3 µm |
| Material | die-cast zinc (body) |
| Tasa de flujo volumétrico | 200 l/min |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,82 € Sin IVA
/ unidad
61,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días