Referencias

Festo:LF-D-5M-MAXI-A
Rubix:798198251000
fabricante:192562
EAN:4052568152314
LF-D-5M-MAXI-A Filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2, 3/4, 1 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LF-D-5M-MAXI-A


Filtro LF-D-5M-MAXI-A sin placas de conexión roscadas con pasador roscado FRB. Grado de filtración: 5 µm, con protector del cuenco y drenaje automático de condensados. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm, Drenaje de condensados=totalmente automático
filtro LF-D-5M-MAXI-A sin placas de conexión roscadas con pasador roscado FRB. Grado de filtración: 5 µm, con protector del cuenco y drenaje automático de condensados. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm, Drenaje de condensados=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto1160 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2, 3/4, 1 ''
Finura de filtro5 µm
Tipofully automatic
Materialzinc fundido a presión (cuerpo), policarbonato (cuenco), polietileno (elemento filtrante)
Tasa de flujo volumétrico3800 l/min
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
274,44 € Sin IVA
/ unidad
332,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días