Referencias
Festo:MS6-LFM-1/2-AUV-Z
Rubix:798198919000
fabricante:529658
EAN:4052568164133

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LFM-1/2-AUV-Z
Microfiltro MS6-LFM-1/2-AUV-Z, filtro 0.01 µm, protector metálico del vaso, drenaje de condensado totalmente automático, dirección de flujo de derecha a izquierda. Serie=MS, Tamaño=6, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 981,25 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,48 € Sin IVA
/ unidad
202,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días