LFMA-1/4-D-MIDI-DA-A

Filtro ultrafino LFMA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMA-1/4-D-MIDI-DA-A
Rubix:798199106000
fabricante:532856
EAN:4052568165925
LFMA-1/4-D-MIDI-DA-A Micro filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMA-1/4-D-MIDI-DA-A


Cartucho de filtro 0.01 µm Micro Filter LFMA-1/4-D-MIDI-DA-A, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje automático de condensado. Serie=D, Tamaño=Midi, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto952 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
254,56 Sin IVA
/ unidad
308,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días