Referencias

Festo:MS9-LFM-G-AUM-HF-DA
Rubix:798204019000
fabricante:564052
EAN:4052568211349
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-G-AUM-HF-DA


Filtro ultrafino MS9-LFM-G-AUM-HF-DA Filtro 0,01 µm, depósito metálico, caudal elevado, purgador de condensado manual, con visualización de la presión diferencial, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=0,01 µm, Purgador de condensado=manual giratorio

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro0.01 µm
Materialdie-cast aluminium, pa, borosilicate fibre, wrought aluminium alloy, pa, nbr
461,26 € Sin IVA
/ unidad
558,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días