Referencias

Festo:MS9-LFM-1-AUM-HF-DA
Rubix:798203770000
fabricante:553046
EAN:4052568195250
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-1-AUM-HF-DA


Filtro ultrafino MS9-LFM-1-AUM-HF-DA Filtro 0,01 µm, cuba metálica, caudal elevado, purgador de condensados manual, con visualización de la presión diferencial, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=0,01 µm, Purgador de condensados=manual giratorio

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Materialdie-cast aluminum, pa, borosilicate fiber, aluminum wrought alloy, pa, nbr
492,61 Sin IVA
/ unidad
596,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días