PFML-186-HP3-H-AST

Filtro PFML

Ver información técnica

Referencias

Festo:PFML-186-HP3-H-AST
Rubix:799264772000
fabricante:1624062
EAN:4052568263621
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)2 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PFML-186-HP3-H-AST


Microfiltro PFML-186-HP3-H-AST Serie=L, Tamaño=186, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=manual

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)2 ''
Finura de filtro0.01 µm
Tipopfml-186-hp3-h-ast
Materialaleación de aluminio forjada, fibra de borosilicato, acero inoxidable de alta aleación, nbr
Tasa de flujo volumétrico18980 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.50 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexióng2
5104,33 Sin IVA
/ unidad
6176,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días