PFML-186-HP3-AST

Filtro PFML

Ver información técnica

Referencias

Festo:PFML-186-HP3-AST
Rubix:799264773000
fabricante:1364705
EAN:4052568263003
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)2 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PFML-186-HP3-AST


Microfiltro PFML-186-HP3-AST Serie=L, Tamaño=186, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensados=manual

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)2 ''
Finura de filtro0.01 µm
Tipovezelfilter
Materialaleación de aluminio forjada, fibra de borosilicato, acero inoxidable de alta aleación, nbr
Tasa de flujo volumétrico10220 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.50 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexióng2
3382,55 € Sin IVA
/ unidad
4092,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días