LFX-1/4-D-MINI

Active Carbon Filter

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFX-1/4-D-MINI
Rubix:798199095000
fabricante:532802
EAN:4052568086282
LFX-1/4-D-MINI Activated carbon filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFX-1/4-D-MINI


Activated carbon Filter LFX-1/4-D-MINI High performance Filter for virtually oil-free, odourless compressed Air, suitable for use in the food processing industry Size=Mini, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=(* Active carbon Filter, * Fibre Filter), Bowl guard=Metal bowl guard

Información técnica


Atributos
Peso neto417 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g1/4 ''
Tipoactiefkoolfilter lfx-1/4-d-mini 532802
Materialbody: die-cast zinc; bowl: pc; bowl protection: aluminum; filter media: activated carbon filter cloth; seals: nbr
Tasa de flujo volumétrico360 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónfemale thread g1/4
100,65 Sin IVA
/ unidad
121,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días