MS6-LFX-1/2-R-Z

Filtro de carbón activo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFX-1/2-R-Z
Rubix:798201972000
fabricante:529680
EAN:4052568164232
MS6-LFX-1/2-R-Z Activated carbon filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFX-1/2-R-Z


Filtro de carbón activo MS6-LFX-1/2-R-Z. Vaso de plástico con protector del vaso de plástico, sentido de flujo: de derecha a izquierda. Tamaño=6, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Estructura de diseño=Filtro de carbón activo, Protector del vaso=Protector de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto728 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Finura de filtro1 µm
Tipoactive carbon filter ms6-lfx-1/2-r-z 529680
Materialcarcasa de aluminio fundido a presión; vaso de policarbonato (pc); medio filtrante de carbón activado
Tasa de flujo volumétrico900 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónfemale thread g1/2
105,66 Sin IVA
/ unidad
127,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días