MS4-LFM-1/4-AUV-DA

Filtro MS4-LFM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-LFM-1/4-AUV-DA
Rubix:798202211000
fabricante:537214
EAN:4052568172541
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm

Documentos

Detalles de producto : MS4-LFM-1/4-AUV-DA


Micro Filter MS4-LFM-1/4-AUV-DA filtro de 0.01 µm, protector metálico del vaso, drenaje de condensado completamente automático, con indicador de presión diferencial, dirección de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=4, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=completamente automático

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
142,02 € Sin IVA
/ unidad
171,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días